Referenties
Facom:EN.1J50PB
Rubix:A0074544
EAN:3662424100048



Productdetails : FACOM BITSET EN.1J50PB (SET=50ST)
Zeer resistente bits dankzij een dubbele torsiezone: optimale draaimomentoverdracht! Gaat 50 keer langer mee dan standaard bits. Gemakkelijk uittrekken. Stapelbare, modulaire dozen.
The sturdy medium-sized modular case contains accessories designed for impacts, a small bulk storage compartment and can be connected to small or medium-sized cases. 25 mm: Hex 3, Hex 4, Hex 5, Hex 6, Hex 7 x2, Hex 8, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2 x2, PZ3, T10 x2, T15, T20 x11, T25, T30, T40. Contains a small bulk storage case. 63 mm: Hex 4, Hex 5, Hex 6, Hex 7, T15, T20, T25, T30, T40. Titanium metal bits (hexagonal tooth): 4 mm, 4.2 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm. Magnetic, cleanable nut driver 8 mm, 10 mm, 13 mm. Bit holder Torsion 92 mm Bit holder Torsion 152 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Aantal elementen | 50 |
| Afdruk | meervoudige opdruk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,00 excl. BTW
/ set
€ 78,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
