FACOM INBUSSLEUTEL LANG KOGELKOP 83SH.JP13U (SET= 13ST)
Set van 13 inbussleutels met kogelkop
Zie technische informatieReferenties
Facom:83SH.JP13U
Rubix:10562452
EAN:3662424040450

Productdetails : FACOM INBUSSLEUTEL LANG KOGELKOP 83SH.JP13U (SET= 13ST)
De Facom 83SH.JP13U inbussleutelset bevat 13 lange zeskantstiftsleutels met kogelkop in inchmaten, opgeborgen in een compacte houder. Dankzij de kogelkop is een werkhoek tot 30° mogelijk, wat de toegang tot schroeven in moeilijk bereikbare of krappe ruimtes vergemakkelijkt.
Kenmerken:
De Facom 83SH.JP13U set bestaat uit 13 lange inbussleutels met kogelkop, in inchmaten van .050 tot 3/8. De kogelkop bevindt zich uitsluitend aan het lange uiteinde en maakt het mogelijk schroeven te bedienen onder een hoek tot 30° ten opzichte van de schroefas, waar een klassieke rechte sleutel moeilijk of niet kan worden ingezet. De sleutels zijn vervaardigd uit siliciumstaal en voorzien van een gefosfateerde oppervlaktebehandeling, die corrosie helpt beperken en hinderlijke reflecties in werkplaatsomgevingen vermindert.
De compacte rode houder toont elke maat in witte markeringen, waardoor de gewenste sleutel in één oogopslag herkenbaar is. De geïntegreerde ophangopening maakt wandmontage of bevestiging aan een gereedschapspaneel eenvoudig. Elke sleutel wordt afzonderlijk gedekt door de levenslange garantie van Facom.
Specificaties:
• Aantal sleutels: 13.
• Maatsysteem: inch (imperiaal).
• Samenstelling: .050 ; 1/16 ; 5/64 ; 3/32 ; 7/64 ; 1/8 ; 9/64 ; 5/32 ; 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 5/16 ; 3/8.
• Profiel: lange uitvoering, kogelkop uitsluitend aan het lange uiteinde.
• Maximale werkhoek van de kogelkop: 30°.
• Materiaal: siliciumstaal.
• Oppervlaktebehandeling: gefosfateerd.
• Presentatie: compacte rode houder, witte markeringen, geïntegreerde ophangopening.
• Facom-referentie: 83SH.JP13U.
Normen:
• ASME B18.3: Amerikaanse norm die de afmetingen en toleranties van binnenzeskantsleutels en bijbehorende bevestigingsmiddelen definieert. Deze norm garandeert dimensionele compatibiliteit met schroeven in inchformaat die worden toegepast in Noord-Amerikaanse en internationale industriële omgevingen.
• Origine France Garantie: officieel label dat bevestigt dat een aanzienlijk deel van de productiehandelingen in Frankrijk wordt uitgevoerd en dat het product zijn essentiële kenmerken ontleent aan deze Franse productie.
Kenmerken:
De Facom 83SH.JP13U set bestaat uit 13 lange inbussleutels met kogelkop, in inchmaten van .050 tot 3/8. De kogelkop bevindt zich uitsluitend aan het lange uiteinde en maakt het mogelijk schroeven te bedienen onder een hoek tot 30° ten opzichte van de schroefas, waar een klassieke rechte sleutel moeilijk of niet kan worden ingezet. De sleutels zijn vervaardigd uit siliciumstaal en voorzien van een gefosfateerde oppervlaktebehandeling, die corrosie helpt beperken en hinderlijke reflecties in werkplaatsomgevingen vermindert.
De compacte rode houder toont elke maat in witte markeringen, waardoor de gewenste sleutel in één oogopslag herkenbaar is. De geïntegreerde ophangopening maakt wandmontage of bevestiging aan een gereedschapspaneel eenvoudig. Elke sleutel wordt afzonderlijk gedekt door de levenslange garantie van Facom.
Specificaties:
• Aantal sleutels: 13.
• Maatsysteem: inch (imperiaal).
• Samenstelling: .050 ; 1/16 ; 5/64 ; 3/32 ; 7/64 ; 1/8 ; 9/64 ; 5/32 ; 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 5/16 ; 3/8.
• Profiel: lange uitvoering, kogelkop uitsluitend aan het lange uiteinde.
• Maximale werkhoek van de kogelkop: 30°.
• Materiaal: siliciumstaal.
• Oppervlaktebehandeling: gefosfateerd.
• Presentatie: compacte rode houder, witte markeringen, geïntegreerde ophangopening.
• Facom-referentie: 83SH.JP13U.
Normen:
• ASME B18.3: Amerikaanse norm die de afmetingen en toleranties van binnenzeskantsleutels en bijbehorende bevestigingsmiddelen definieert. Deze norm garandeert dimensionele compatibiliteit met schroeven in inchformaat die worden toegepast in Noord-Amerikaanse en internationale industriële omgevingen.
• Origine France Garantie: officieel label dat bevestigt dat een aanzienlijk deel van de productiehandelingen in Frankrijk wordt uitgevoerd en dat het product zijn essentiële kenmerken ontleent aan deze Franse productie.
Sterke punten
• Toegang tot krappe ruimtes: de kogelkop maakt een werkhoek tot 30° mogelijk en vergemakkelijkt het bereiken van moeilijk toegankelijke schroeven.
• Snelle maatselectie: de contrasterende witte markeringen op de rode houder maken identificatie in één oogopslag mogelijk.
• Geoptimaliseerde opslag: de geïntegreerde ophangopening vereenvoudigt wandmontage of bevestiging aan een gereedschapspaneel.
• Duurzaam en corrosiebestendig: de combinatie van gefosfateerd siliciumstaal biedt een hoge mechanische weerstand en bescherming tegen lichte corrosie.
• Snelle maatselectie: de contrasterende witte markeringen op de rode houder maken identificatie in één oogopslag mogelijk.
• Geoptimaliseerde opslag: de geïntegreerde ophangopening vereenvoudigt wandmontage of bevestiging aan een gereedschapspaneel.
• Duurzaam en corrosiebestendig: de combinatie van gefosfateerd siliciumstaal biedt een hoge mechanische weerstand en bescherming tegen lichte corrosie.
Toepassingen
De Facom 83SH.JP13U set is geschikt voor onderhouds- en montagewerkzaamheden aan apparatuur met bevestigingsmiddelen in inchformaat, zoals werktuigmachines, productie-installaties van Noord-Amerikaanse oorsprong of luchtvaart- en defensietoepassingen die voldoen aan ASME-standaarden.
De lange geometrie met kogelkop is bijzonder geschikt voor situaties waarin de schroef diep in een behuizing is geplaatst of gedeeltelijk wordt afgeschermd door een beschermkap of bekabeling. Toepassingsgebieden omvatten onder meer de maakindustrie, luchtvaartonderhoud, autosportmechanica, restauratie van Britse of Amerikaanse voertuigen en prototyping- of R&D-werkplaatsen waar Amerikaanse of Britse componenten worden gebruikt.
De lange geometrie met kogelkop is bijzonder geschikt voor situaties waarin de schroef diep in een behuizing is geplaatst of gedeeltelijk wordt afgeschermd door een beschermkap of bekabeling. Toepassingsgebieden omvatten onder meer de maakindustrie, luchtvaartonderhoud, autosportmechanica, restauratie van Britse of Amerikaanse voertuigen en prototyping- of R&D-werkplaatsen waar Amerikaanse of Britse componenten worden gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 430 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 190x85x30 mm |
| Gewicht verpakking | 431 g |
| Aantal elementen | 13 |
| Afdruk | hex / allen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,24 excl. BTW
/ set
€ 58,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden