Referenties
Facom:U.306-244J3
Rubix:A0160367
EAN:3148518386807


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 3 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 25 mm |
| Uitwendige capaciteit | 170 mm |
Productdetails : FACOM SHOULDER PINS 4T U.306-244J3 (SET=3 ST)
Set van 3 borgpennen voor uittrekker - FACOM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 3 |
| Inwendige capaciteit | 25 mm |
| Uitwendige capaciteit | 170 mm |
| Diepte | 310 mm |
| Extractievermogen | 4 t |
| Gebruik | reserve koppelbegrenzings-/afscheurpen (shear pin) voor facom 3-klauw trekmachines. de pen breekt wanneer de koppelgrens wordt overschreden. |
| Diameter | 18 mm |
| Type | koppelbegrenzingspen (shear pin / afscheurpen) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,37 excl. BTW
/ set
€ 6,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen