Referenties
Facom:248.JT7PB
Rubix:A0204149
EAN:3148518105217

Productdetails : FACOM SLAGGEREEDSCHAP SETS 248.JT7PB
De Facom slaggereedschapset is het onmisbare gereedschap voor het nauwkeurig en veilig verwijderen van cilindrische pennen. Deze set wordt geleverd in een compact etui en bevat 7 standaarddoorslagen.
Kenmerken:
Deze Facom set doorslagen maakt een efficiënte interventie mogelijk bij mechanische assemblages dankzij robuust en nauwkeurig gedimensioneerd gereedschap. Elke doorslag is ontworpen om een optimale krachtoverdracht te bieden tijdens het uitdrijven, terwijl de aangrenzende componenten worden beschermd. Door de geharde afwerking zijn ze slijtvast, zelfs bij intensief gebruik. De verzinkte afwerking beschermt tegen corrosie en verlengt de levensduur, ook in vochtige omgevingen. Het zachte etui zorgt ervoor dat de gereedschappen netjes opgeborgen blijven en eenvoudig te vervoeren zijn.
Specificaties:
• Facom-referentie: 248.JT7PB
• Aantal onderdelen: 7 standaarddoorslagen (serie 249)
• Puntdiameters: 1,9 mm tot 9,9 mm (2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 mm)
• Totale lengte: 115 mm tot 200 mm
• Werkende lengte (L1): 30 mm tot 50 mm, afhankelijk van het model
• Materiaal: gehard staal
• Hardheid: tussen 53 en 58 HRC
• Afwerking: verzinkt voor betere corrosiebestendigheid
• Opbergen: transportetui inbegrepen
• Sluiting: lus met snelsluiting
• Gereedschap met levenslange garantie
Normen:
• ASME B107.410
• DIN 6450
• NF E 71-211
Merkinformatie:
Sinds de oprichting in 1918 is Facom een toonaangevende speler op het gebied van professioneel gereedschap. Met meer dan 100 jaar ervaring ontwerpt het Franse merk uiterst nauwkeurig gereedschap voor professionals in de industrie, de auto-industrie, de luchtvaart en de bouw. Facom heeft als missie betrouwbare, ergonomische en duurzame oplossingen aan te bieden om de productiviteit en veiligheid op de werkvloer te verbeteren. Het bedrijf is vandaag de dag aanwezig in meer dan 100 landen en maakt deel uit van de Stanley Black & Decker groep.
Kenmerken:
Deze Facom set doorslagen maakt een efficiënte interventie mogelijk bij mechanische assemblages dankzij robuust en nauwkeurig gedimensioneerd gereedschap. Elke doorslag is ontworpen om een optimale krachtoverdracht te bieden tijdens het uitdrijven, terwijl de aangrenzende componenten worden beschermd. Door de geharde afwerking zijn ze slijtvast, zelfs bij intensief gebruik. De verzinkte afwerking beschermt tegen corrosie en verlengt de levensduur, ook in vochtige omgevingen. Het zachte etui zorgt ervoor dat de gereedschappen netjes opgeborgen blijven en eenvoudig te vervoeren zijn.
Specificaties:
• Facom-referentie: 248.JT7PB
• Aantal onderdelen: 7 standaarddoorslagen (serie 249)
• Puntdiameters: 1,9 mm tot 9,9 mm (2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 mm)
• Totale lengte: 115 mm tot 200 mm
• Werkende lengte (L1): 30 mm tot 50 mm, afhankelijk van het model
• Materiaal: gehard staal
• Hardheid: tussen 53 en 58 HRC
• Afwerking: verzinkt voor betere corrosiebestendigheid
• Opbergen: transportetui inbegrepen
• Sluiting: lus met snelsluiting
• Gereedschap met levenslange garantie
Normen:
• ASME B107.410
• DIN 6450
• NF E 71-211
Merkinformatie:
Sinds de oprichting in 1918 is Facom een toonaangevende speler op het gebied van professioneel gereedschap. Met meer dan 100 jaar ervaring ontwerpt het Franse merk uiterst nauwkeurig gereedschap voor professionals in de industrie, de auto-industrie, de luchtvaart en de bouw. Facom heeft als missie betrouwbare, ergonomische en duurzame oplossingen aan te bieden om de productiviteit en veiligheid op de werkvloer te verbeteren. Het bedrijf is vandaag de dag aanwezig in meer dan 100 landen en maakt deel uit van de Stanley Black & Decker groep.
Sterke punten
• Optimale precisie: progressieve diameters van 2 tot 10 mm, geschikt voor alle standaardpennen
• Uitzonderlijke duurzaamheid: harding tussen 53 en 58 HRC voor verhoogde slijtvastheid
• Anticorrosiebescherming: verzinkte afwerking, ook geschikt voor veeleisende omgevingen
• Praktisch opbergen: zachte etui voor eenvoudig transport en opslag
• Uitzonderlijke duurzaamheid: harding tussen 53 en 58 HRC voor verhoogde slijtvastheid
• Anticorrosiebescherming: verzinkte afwerking, ook geschikt voor veeleisende omgevingen
• Praktisch opbergen: zachte etui voor eenvoudig transport en opslag
Toepassingen
Deze Facom slaggereedschapset is ontworpen voor het nauwkeurig demonteren van cilindrische pennen in mechanische assemblages. Deze set is ideaal voor onderhouds-, reparatie- of montagewerkzaamheden in de industrie, auto-industrie, metaalproductie en algemeen onderhoud. Dit product wordt aanbevolen voor gebruik op metalen onderdelen met gaten, bijvoorbeeld bij het vervangen van pennen of assen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Aantal elementen | 7 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 327,75 excl. BTW
/ 5 sets
€ 396,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen