GEDORE DOORSLAGSET , EN PVC-HOUDER - 113 (SE=6ST)

Doorslagset 6-dlg 113

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:113
Rubix:10026720
Fabrikant:8753680
EAN:4010883875363
GEDORE DOORSLAGSET , EN PVC-HOUDER - 113 (SE=6ST)
Technische samenvatting
Aantal elementen6
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE DOORSLAGSET , EN PVC-HOUDER - 113 (SE=6ST)



• luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium-staal 45CrMoV7
• over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten
• slagkoppen inductief ontlaten
• werkvlakken blank geslepen en blank gelakt
Doorslagset 6-dlg, en PVC-houder luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium-staal 45CrMoV7 over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten slagkoppen inductief ontlaten werkvlakken blank geslepen en blank gelakt

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht460 g
Aantal elementen6
Aangepaste tariefcode82055980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
21,84 excl. BTW
/ set
26,43 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden