FACOM SCHROEVENDRAAIERS PROTWIST PZ ATDVE.J6PB (SET=6ST)
Set van 6 geïsoleerde FACOM 1000 V schroevendraaiers
Zie technische informatieReferenties
Facom:ATDVE.J6PB
Rubix:10562704
EAN:3662424096167

Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIERS PROTWIST PZ ATDVE.J6PB (SET=6ST)
De Facom Protwist® ATDVE.J6PB set geïsoleerde schroevendraaiers 1.000 V is ontworpen om maximale veiligheid en prestaties te bieden bij elektrische werkzaamheden. Dankzij de betrouwbare isolatie kan er met vertrouwen worden gewerkt aan apparatuur onder spanning.
Kenmerken:
Elke schroevendraaier in deze set is voorzien van een Soft Grip-handgreep, die een uitstekende grip garandeert, zelfs in veeleisende omgevingen. De chemische bestendigheid van het materiaal verlengt de levensduur aanzienlijk. Het zwarte profiel van de punt zorgt voor optimale precisie en een hoge afschilferweerstand, zelfs bij intensief gebruik. De geoptimaliseerde ergonomie van de handgreep levert tot 10% meer draaimoment, waardoor schroeven efficiënter en met minder krachtverlies kan worden uitgevoerd.
Specificaties:
• Producttype: set geïsoleerde schroevendraaiers 1.000 V
• Aantal stuks: 6
• Inhoud van de set: 2,5 x 75 – 3,5 x 75 – 4 x 100 – 5,5 x 125 mm – nr. 1 x 100 – nr. 2 x 125
• Handgreep: ergonomische Soft Grip
• Ergonomie: +10% draaimoment t.o.v. het vorige Protwist®-model
• Chemische bestendigheid: ja
• Nettogewicht: 562 g
Normen:
• EN 60900: Europese norm voor geïsoleerd gereedschap dat wordt gebruikt op of nabij onderdelen onder spanning tot 1.000 V wisselstroom en 1.500 V gelijkstroom.
Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt Facom al generaties lang gebruikt door professionals in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft de ontwikkeling van belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart, de duikindustrie, de ruimtevaart, de medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwplaatsen. Van de simpele moersleutel in het begin tot de duizenden producten en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is Facom uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Trouw aan zijn oorspronkelijke missie werkt het merk elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk. De certificering “Origine France Garantie” bevestigt het streven van het bedrijf om in Frankrijk te produceren, waardoor zijn erkende expertise en voorbeeldige kwaliteit worden gegarandeerd.
Kenmerken:
Elke schroevendraaier in deze set is voorzien van een Soft Grip-handgreep, die een uitstekende grip garandeert, zelfs in veeleisende omgevingen. De chemische bestendigheid van het materiaal verlengt de levensduur aanzienlijk. Het zwarte profiel van de punt zorgt voor optimale precisie en een hoge afschilferweerstand, zelfs bij intensief gebruik. De geoptimaliseerde ergonomie van de handgreep levert tot 10% meer draaimoment, waardoor schroeven efficiënter en met minder krachtverlies kan worden uitgevoerd.
Specificaties:
• Producttype: set geïsoleerde schroevendraaiers 1.000 V
• Aantal stuks: 6
• Inhoud van de set: 2,5 x 75 – 3,5 x 75 – 4 x 100 – 5,5 x 125 mm – nr. 1 x 100 – nr. 2 x 125
• Handgreep: ergonomische Soft Grip
• Ergonomie: +10% draaimoment t.o.v. het vorige Protwist®-model
• Chemische bestendigheid: ja
• Nettogewicht: 562 g
Normen:
• EN 60900: Europese norm voor geïsoleerd gereedschap dat wordt gebruikt op of nabij onderdelen onder spanning tot 1.000 V wisselstroom en 1.500 V gelijkstroom.
Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt Facom al generaties lang gebruikt door professionals in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft de ontwikkeling van belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart, de duikindustrie, de ruimtevaart, de medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwplaatsen. Van de simpele moersleutel in het begin tot de duizenden producten en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is Facom uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Trouw aan zijn oorspronkelijke missie werkt het merk elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk. De certificering “Origine France Garantie” bevestigt het streven van het bedrijf om in Frankrijk te produceren, waardoor zijn erkende expertise en voorbeeldige kwaliteit worden gegarandeerd.
Sterke punten
• Verhoogde veiligheid dankzij isolatie tot 1.000 V
• Soft Grip-handgreep voor optimaal comfort en betere houvast
• Chemische bestendigheid voor maximale duurzaamheid
• Zwart precisiepunt, slijtvast en bestand tegen afschilferen
• Verbeterd draaimoment door ergonomisch handgreepontwerp
• Soft Grip-handgreep voor optimaal comfort en betere houvast
• Chemische bestendigheid voor maximale duurzaamheid
• Zwart precisiepunt, slijtvast en bestand tegen afschilferen
• Verbeterd draaimoment door ergonomisch handgreepontwerp
Toepassingen
Deze set is ideaal voor professionals in de elektrotechniek: elektriciens, installateurs, onderhoudstechnici en vaklui die werken aan installaties onder spanning. Hij is perfect voor werkzaamheden aan schakelkasten, besturingskasten en industriële apparatuur, waarbij veiligheid, precisie en efficiëntie in beperkte ruimtes essentieel zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 6 |
| Afdruk | meervoudige opdruk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,51 excl. BTW
/ set
€ 46,60 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden