BAHCO KLINGENSET VDE 6D 808062 (SE=6ST)
SET van 6 ratelschroevendraaiers, 1000V
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:808062
Rubix:A0415639
EAN:7314150243846


Technische samenvatting
| Afdruk | meervoudige opdruk |
|---|---|
| Blad lengte | 100 mm |
| Grootte afdruk | pz1; pz2; 0,4 x 2,5; 0,5 x 3,0; 0,8 x 4,0; 1,0 x 5,5 |
Documenten
Productdetails : BAHCO KLINGENSET VDE 6D 808062 (SE=6ST)
1000V Ratel schroevendraaier met set verwisselbare klingen, 6-delig. Greep: 2-componenten greep met zacht, hoog frictie materiaal met met geribbelde oppervlak voor een comfortabele grip. 48 tanden ratel schroevendraaier voor een soepele werking en minimale ratel rotatie naar de volgende tand. Soepele ratel beweging, drie standen ratel mechanisme: vooruit, terug en neutraal. Voor werken onder stroom, tot 1000 V. Veilige manier om de kling te lossen door de eindknop in te drukken. Verwisselbare Geïsoleerde klingen 100mm. In aantrekkelijke hoes met 6 klingen. Met riemhouder. Retail verpakking: transparente kunststof buis (PVC) met ophanggat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 385 g |
| Afdruk | meervoudige opdruk |
| Blad lengte | 100 mm |
| Grootte afdruk | pz1; pz2; 0,4 x 2,5; 0,5 x 3,0; 0,8 x 4,0; 1,0 x 5,5 |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,27 excl. BTW
/ set
€ 115,28 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden