ROEBUCK INBUSSLEUTELSET GBX-1 EN 7-DLG 2 T/M 8 MM - 827123
Inbussleutelset GBX 1
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:6005220
Roebuck:827123
Rubix:11260878
EAN:3660338046056

Documenten
Productdetails : ROEBUCK INBUSSLEUTELSET GBX-1 EN 7-DLG 2 T/M 8 MM - 827123
Ergonomische houder, verstevigd met glasvezels.
Kling volledig gehard, gegalvaniseerd. Antiroestcoating.
Verschillende werkposities:
op 180° kan de ROEBUCK-houder als schroevendraaier worden gebruikt
Op 270° is de houder bruikbaar als sleutel.
Tussen 90° en 270° kunt u het gebruiken voor uiteenlopend schroefwerk.
Veiligheidspal op 270° voor een absolute veiligheid.
Selectieknop waarmee de sleutel van de gewenste omvang wordt gekozen.
Geïntegreerde veiligheidspal.
Samenstelling van de set: 2-2,5-3-4-5-6-8 mm.
Kling volledig gehard, gegalvaniseerd. Antiroestcoating.
Verschillende werkposities:
op 180° kan de ROEBUCK-houder als schroevendraaier worden gebruikt
Op 270° is de houder bruikbaar als sleutel.
Tussen 90° en 270° kunt u het gebruiken voor uiteenlopend schroefwerk.
Veiligheidspal op 270° voor een absolute veiligheid.
Selectieknop waarmee de sleutel van de gewenste omvang wordt gekozen.
Geïntegreerde veiligheidspal.
Samenstelling van de set: 2-2,5-3-4-5-6-8 mm.
Sterke punten
Het mechanisme brengt altijd slechts één sleutel
in werkpositie. Eenvoudige overbrenging bij de
hoogste aandraaimomenten.
in werkpositie. Eenvoudige overbrenging bij de
hoogste aandraaimomenten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Aantal elementen | 7 |
| Afdruk | hex / allen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,58 excl. BTW
/ stuk
€ 26,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
