BAHCO STIFTSLEUTELSET 6K MM LANG 9D BE-9770 (SE=9ST)

Inbussleutel set BE-9770

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:BE-9770
Rubix:10090146
EAN:7314150027712
BAHCO STIFTSLEUTELSET 6K MM LANG 9D BE-9770 (SE=9ST)

Technische samenvatting

Aantal elementen9
Afdrukhex / allen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO STIFTSLEUTELSET 6K MM LANG 9D BE-9770 (SE=9ST)


De Bahco lange stiftsleutelset met zeskantige uiteinden en kogelkop is ontworpen om veeleisende professionals een betrouwbare, nauwkeurige en efficiënte oplossing voor bevestigingstoepassingen te bieden. Deze set is ideaal voor werkzaamheden in krappe of moeilijk toegankelijke ruimtes, dankzij de kogelkop waarmee onder verschillende hoeken gewerkt kan worden.

Kenmerken:
Deze stiftsleutelset onderscheidt zich door de aanwezigheid van een kogelkop op de lange arm, die het indraaien in de schroefkop vanuit verschillende hoeken vergemakkelijkt, waardoor meer flexibiliteit bij het schroeven wordt geboden. Dankzij de verlengde arm van elke sleutel wordt een betere krachtoverbrenging gegarandeerd en zijn diepe of krappe ruimtes gemakkelijker bereikbaar. De sleutels zijn gemaakt van hoogwaardig staal en volledig gehard om maximale weerstand te bieden. De gefosfateerde afwerking zorgt voor uitstekende bescherming tegen corrosie en verbetert tegelijkertijd de precisie van de grip. Elke sleutel is voorzien van een maataanduiding om een snelle identificatie mogelijk te maken.

Specificaties:
• Setinhoud: 9 zeskantsleutels
• Maten: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
• Kop: kogelkop op de lange arm
• Materiaal: volledig gehard hoogwaardig staal
• Afwerking: gefosfateerd (geoxideerd)
• Markering: maat gegraveerd op de houder
• Houder: kunststof houder meegeleverd
• Totaalgewicht: 355 g
• Ophanggat geïntegreerd

Merkinformatie:
Bahco is een wereldwijd bekend merk van hoogwaardig gereedschap dat bekendstaat om de kwaliteit en innovatie van zijn producten. Sinds 1886 staat het bedrijf voor uitmuntendheid met meer dan 400 gedeponeerde octrooien, met name voor iconische tools zoals de verstelbare moersleutel en Sandflex®-zaagbladen. Het merk maakt deel uit van de SNA Europe groep en biedt meer dan 24.000 producten voor de bouw, de auto-industrie, de wijnbouw, de industriële snijtechniek en de algemene industrie. Het logo, een vis en een haak, is een universeel symbool voor betrouwbaarheid en prestaties, verankerd in de geschiedenis van hoogwaardig staal. Dankzij het gebruikersgerichte ontwerp en de voortdurende toewijding aan innovatie blijft Bahco de voorkeurspartner van de meest veeleisende professionals.

Sterke punten

• Kogelkop voor eenvoudig werken onder diverse hoeken
• Lange arm voor optimale krachtoverbrenging
• Gehard hoogwaardig staal voor maximale levensduur
• Geoxideerde afwerking voor extra duurzaamheid.
• Snelle identificatie dankzij de gestempelde afmetingen.
• Functionele kunststof houder voor een georganiseerde opslag.
• Snelle selectie dankzij de maataanduiding op de houder.

Toepassingen

Deze stiftsleutelset is perfect voor professionals in onderhoud, mechanische assemblage, de auto-industrie en fijnmontage. Deze set is bijzonder geschikt voor situaties met beperkte toegang of hoge draaimomentvereisten. Dankzij het compacte ontwerp en de kogelkop is deze set gereedschap onmisbaar voor werkzaamheden aan machines, gereedschappen en installaties met zeskantige schroeven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3
Logistiek gewicht355 g
Aantal elementen9
Afdrukhex / allen
Aangepaste tariefcode82041100
€ 32,92 excl. BTW
/ set
€ 39,83 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden