Referenties
Facom:U.53J1
Rubix:10103863
EAN:3148515226601



Productdetails : FACOM MESTREKKERSET U.53J1
De FACOM U.53J1 trekkerset met mestrekker en trekstang is ontworpen voor het nauwkeurig demonteren van lagers en mechanische onderdelen die moeilijk bereikbaar zijn. Deze set beantwoordt aan de behoeften van onderhouds- en reparatiewerkplaatsen door een betrouwbare en duurzame oplossing te bieden wanneer klauwtrekkers niet kunnen worden ingezet.
Kenmerken:
Deze set bevat alle benodigde gereedschappen voor het verwijderen van lagers in situaties waarin klassieke trekkers niet bruikbaar zijn, zoals bij blinde montage of montage tegen een flens. De U.53T1 mestrekker maakt het mogelijk om strak gemonteerde onderdelen van een as los te scheiden zonder de contactvlakken te beschadigen. In combinatie met de U.53K1 getapte trekstang verloopt de extractie gecontroleerd en gelijkmatig. De set omvat bovendien vier paar schroefdraadstiften en twee aansluitstukken, waardoor verschillende montageconfiguraties kunnen worden afgedekt. Het geheel is ontworpen om hoge mechanische belastingen te weerstaan en geniet van de levenslange garantie van FACOM (uitgezonderd de kunststof koffer en de inlay).
Specificaties:
• Referentie: FACOM U.53J1
• Samenstelling: U.53T1 mestrekker, U.53K1 trekstang, 4 paar U.53E schroefdraadstiften (M4, M5, M6, M8), 2 x U.53H1 aansluitstukken
• Capaciteit mestrekker: Ø 5–60 mm
• Capaciteit trekstang: Ø 40–110 mm
• Maximaal bereik: 180 mm
• Maximale trekkracht: 3 ton
• Afmetingen koffer: 329 × 215 × 59 mm
• Type koffer: kunststof BP.MBOXM met inlay PL.M296A
• Gewicht: 3,4 kg
• Garantie: levenslang op de gereedschappen
Kenmerken:
Deze set bevat alle benodigde gereedschappen voor het verwijderen van lagers in situaties waarin klassieke trekkers niet bruikbaar zijn, zoals bij blinde montage of montage tegen een flens. De U.53T1 mestrekker maakt het mogelijk om strak gemonteerde onderdelen van een as los te scheiden zonder de contactvlakken te beschadigen. In combinatie met de U.53K1 getapte trekstang verloopt de extractie gecontroleerd en gelijkmatig. De set omvat bovendien vier paar schroefdraadstiften en twee aansluitstukken, waardoor verschillende montageconfiguraties kunnen worden afgedekt. Het geheel is ontworpen om hoge mechanische belastingen te weerstaan en geniet van de levenslange garantie van FACOM (uitgezonderd de kunststof koffer en de inlay).
Specificaties:
• Referentie: FACOM U.53J1
• Samenstelling: U.53T1 mestrekker, U.53K1 trekstang, 4 paar U.53E schroefdraadstiften (M4, M5, M6, M8), 2 x U.53H1 aansluitstukken
• Capaciteit mestrekker: Ø 5–60 mm
• Capaciteit trekstang: Ø 40–110 mm
• Maximaal bereik: 180 mm
• Maximale trekkracht: 3 ton
• Afmetingen koffer: 329 × 215 × 59 mm
• Type koffer: kunststof BP.MBOXM met inlay PL.M296A
• Gewicht: 3,4 kg
• Garantie: levenslang op de gereedschappen
Sterke punten
- Nauwkeurige uittrekking: verwijdert lagers zonder schade aan naburige onderdelen, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen
- Veelzijdigheid: compatibel met verschillende diameters dankzij de meegeleverde aansluitstukken en schroefdraadstiften
- Mechanische weerstand: behandeld staal dat bestand is tegen sterke trekkrachten
- Betrouwbaarheid: levenslange garantie op elk gereedschap
- Functionele koffer: compacte en duurzame opbergruimte voor dagelijks gebruik
- Veelzijdigheid: compatibel met verschillende diameters dankzij de meegeleverde aansluitstukken en schroefdraadstiften
- Mechanische weerstand: behandeld staal dat bestand is tegen sterke trekkrachten
- Betrouwbaarheid: levenslange garantie op elk gereedschap
- Functionele koffer: compacte en duurzame opbergruimte voor dagelijks gebruik
Toepassingen
De FACOM U.53J1 set is bedoeld voor professionals in mechanisch onderhoud, autoreparatie en industriële toepassingen. Hij is geschikt voor het demonteren van lagers, bussen, katrollen of tandwielen die strak op een as gemonteerd zijn. De set wordt ingezet wanneer klauwtrekkers niet volstaan. Na het losmaken met de mestrekker nemen de trekstang en aansluitstukken het extractieproces gecontroleerd over.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2880 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 390x165x65 mm |
| Gewicht verpakking | 2880 g |
| Aantal elementen | 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 473,88 excl. BTW
/ set
€ 573,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
