FACOM TREKKERSET ONDERHOUD U.49PJ1

Set voor serviceonderhoud

Zie technische informatie

Referenties

Facom:U.49PJ1
Rubix:10105870
EAN:3148516948076
FACOM TREKKERSET ONDERHOUD U.49PJ1

Technische samenvatting

Aantal elementen9
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM TREKKERSET ONDERHOUD U.49PJ1


De FACOM U.49PJ1 trekkerset voor serviceonderhoud biedt een complete oplossing voor het uittrekken van lagers met een binnendiameter tussen 8,5 en 38 mm. Deze set is ontworpen voor onderhoud en reparatie en bevat de juiste tangen en klemmen in een robuuste, gebruiksklare koffer.

Kenmerken:
Deze set is ontworpen om lagerextractie eenvoudig, veilig en gecontroleerd uit te voeren. De binnenopname maakt ingrijpen mogelijk wanneer externe toegang beperkt of onmogelijk is, terwijl een stevige grip in de binnenring behouden blijft. De niet-getapte trekstangen combineren met de verschillende trekkers van de U.49P serie en bieden een hoge montageflexibiliteit. De U.PB tangen onderscheiden zich door de hoge weerstand tegen schokken en tegen schroef-/losschroefbelastingen, wat de levensduur en prestatieconstantie ten goede komt. De meerdere, soepele bladen zijn weinig gevoelig voor vervorming, waardoor deze zich gemakkelijk in de boring plaatsen en een betrouwbare grip garanderen. De werkwijze is intuïtief: kies de juiste tang op diameter, monteer de passende trekstang en voer de extractie gecontroleerd uit. Alles is overzichtelijk opgeborgen in een grote kunststof koffer met speciale inlay om tijdverlies in de werkplaats te beperken.

Specificaties:
• Geschikt diameterbereik (binnenopname): 8,5–38 mm
• Type tangen: U.PB (binnenopname)
• Tangen in de set: U.49P2 (8 - 10 mm), U.49P3 (10 - 13 mm), U.49P4 (13 - 18 mm), U.49P5 (18 - 22,5 mm), U.49P6 (22,5 - 30 mm), U.49P7 (30 - 38 mm)
• Meegeleverde trekstangen: U.53KL0 (25–100 mm), U.53KL2 (70–200 mm)
• Adapter aansluitstuk: U.49BR1 voor uitgebreide compatibiliteit
• Opbergkoffer: BP.MBOXL, 434 × 270 × 70 mm
• Inlay: PL.L711

Sterke punten

- Operationele veelzijdigheid: één enkele set dekt een breed scala aan diameters van 8,5 tot 38 mm. Onderhoud kan worden uitgevoerd op meerdere machines en configuraties zonder dat er meerdere gereedschappen nodig zijn.
- Eenvoudige toepassing: selectie van de tang op basis van diameter, montage van de juiste beugel, gecontroleerde extractie. Het proces is duidelijk en vermindert het risico op fouten.
- Betrouwbaarheid van de binnenste grip: de flexibele, weinig vervormingsgevoelige meervoudige bladen verbeteren de grip in de boring en dragen bij aan een zuivere extractie.
- Duurzaamheid van de onderdelen: U.PB tangen met hoge weerstand tegen schokken en vast- en losdraaien. De onderdelen behouden hun eigenschappen op lange termijn en hoeven minder vaak te worden vervangen.
- Eenvoudige organisatie en transport: grote koffer met inlay. Elk onderdeel heeft zijn eigen plaats, wat de voorbereiding van de werkzaamheden versnelt en het materiaal beschermt.

Toepassingen

De FACOM U.49PJ1 wordt gebruikt voor het uittrekken van lagers via binnenopname wanneer externe toegang beperkt is. Deze set is bedoeld voor routineonderhoud en reparaties waarvoor een robuuste en betrouwbare oplossing nodig is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5196 g
Afmeting verpakking (D x B x H)480x235x75 mm
Gewicht verpakking5196 g
Aantal elementen9
€ 745,77 excl. BTW
/ set
€ 902,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen