FACOM DOPPENSET 1/4" R.180J31PB (SET=31ST)

Set vastzetten 1/4'' met ratel met 180° flexibele kop

Zie technische informatie

Referenties

Facom:R.180J31PB
Rubix:10562692
EAN:3662424052668
FACOM DOPPENSET 1/4" R.180J31PB (SET=31ST)

Technische samenvatting

Aantal elementen31
Afdrukmeervoudige opdruk
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOPPENSET 1/4" R.180J31PB (SET=31ST)


De Facom R.180J31PB 31-delige set vastzetten 1/4" met bits en ratel met 180° flexibele kop is een onmisbaar hulpmiddel voor precisieschroefwerk in industriële omgevingen. Deze compacte, complete en duurzame set combineert robuustheid, gebruiksgemak en efficiëntie. Dankzij de flexibele ratelkop en de brede selectie bits is hij geschikt voor uiteenlopende werkzaamheden in onderhoud, assemblage en mechanische montage.

Kenmerken:
Deze Facom set is ontworpen om veelzijdigheid en hanteerbaarheid te maximaliseren. Hij bevat een ultracompacte ratel met flexibele kop, die uitstekende toegankelijkheid biedt in moeilijk bereikbare zones, evenals een verlengstuk van 100 mm dat dit nog verder vergroot. De 28 meegeleverde bits dekken een breed scala aan schroeftypen: Phillips® en Pozidriv®, sleuf, inbus, Torx® en Resistorx®. Dankzij de hoogwaardige afwerking garanderen deze bits een nauwkeurige passing en optimale krachtoverdracht, waardoor het risico op beschadiging van de schroeven wordt beperkt. Deze set wordt geleverd in een schokbestendige bi-materiaal koffer voor veilige opslag en gemakkelijk transport op locatie.

Specificaties:
• Afmetingen koffer: 65 mm (H), 205 mm (L), 160 mm (D)
• Nettogewicht: 0,335 kg
• 1/4" ratel met flexibele kop: R180
• Verlengstuk: L 100 mm (EFR180)
• Bithouderdop: ECR1
• Lege bi-materiaal koffer: BVRPE1
• Phillips® bits: PH1, PH2, PH3
• Pozidriv® bits: PZ1, PZ2, PZ3
• Sleufbits: 4 mm, 5,5 mm
• Inbusbits metrisch (6-kant): 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm
• Torx® bits: T6, T7, T8, T9
• Resistorx® bits: TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40

Merkinformatie:
Facom is een iconisch Frans merk dat in 1918 werd opgericht en bekendstaat om de betrouwbaarheid en innovatie van zijn producten. Het biedt gereedschap voor professionals in de industrie, de auto-industrie, de luchtvaart en de bouw. Het brengt meer dan 10.000 oplossingen op de markt. Facom maakt deel uit van de Stanley Black & Decker groep, wat een wereldwijde aanwezigheid en een constante eis op het gebied van kwaliteit en prestaties garandeert.

Sterke punten

• Zeer compacte ratel voor werken in beperkte ruimtes
• Flexibele kop voor uitstekende wendbaarheid en bewegingsvrijheid
• Brede variatie aan bits voor uiteenlopende schroeftypes
• Precieze passing van de bits beperkt slijtage en voorkomt wegglijden
• Robuuste bi-materiaal koffer voor veilige opslag en transport
• Gestandaardiseerd 1/4" formaat, compatibel met vele gereedschappen en adapters

Toepassingen

Deze Facom R.180J31PB bitset met ratel is ideaal voor technici, monteurs, elektromechanici en onderhoudsmedewerkers in diverse sectoren. Hij wordt sterk aanbevolen voor precisiewerk, assemblage van elektronica, industriële apparatuur en algemeen onderhoud. Dankzij het compacte formaat en de flexibele kop is deze set bijzonder geschikt voor werken in krappe ruimtes, zoals in machines, verdeelkasten (spanningsloos) en bij mobiele interventies. Hij wordt toegepast in de maakindustrie, de auto-industrie, de luchtvaart en voor onderhoud op locatie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen31
Afdrukmeervoudige opdruk
€ 73,00 excl. BTW
/ set
€ 88,33 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden