Referenties
Fischer:090991
Rubix:09061721
Fabrikant:FTP EK 8
EAN:4006209909911

Productdetails : FISCHER INDRAAISET TURBO PLUGGEN M8 - 90991
Setgereedschap voor de Turbo Porenbetonanker FTP K.
• Geschikt voor FTP. Het fischer setgereedschap FTP EK is een hoogwaardig speciaalgereedschap voor een snelle en veilige montage in combinatie met de Turbo Porenbetondübel FTP K van kunststof. Het setgereedschap kan eenvoudig in een accuboormachine worden opgespannen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 150x92x10 mm |
| Gewicht verpakking | 24,8 g |
| Type | ftp |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,54 excl. BTW
/ stuk
€ 43,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen





