Referenties
Fischer:567821
Rubix:A0901483
Fabrikant:SX Plus 5 x 25 K (50)
EAN:4048962481471





Productdetails : FISCHER PLUG SX 5X25 567821 (BL=50ST)
De specialist voor massieve bouwmaterialen.
• 4-voudige spreiding voor hoge uittrekwaarden• Fixeerflappen voor schroeffixatie en flexibele montage• Montage van de plug met geringe krachtinspanning mogelijk• De rand van de plug voorkomt wegzakken in het boorgat• Merkbaar aanhaalmoment voorkomt het doordraaien van de schroefDe fischer spreidplug SX Plus is door zijn 4-voudige spreiding de specialist voor massieve bouwmaterialen zoals beton, kalkzandsteen en metselwerk. De speciale fixeerflappen zorgen voor een voorlopige fixatie van de schroef, waardoor deze bij toepassingen boven het hoofd niet extra vastgehouden hoeft te worden. Deze schroeffixatie maakt een flexibele en comfortabele plaatsing voor de gebruiker mogelijk. De flexibele plugrand voorkomt bovendien dat de plug in het boorgat wegzakt, voor een veilige montage. Het hoogwaardige materiaal van nylon garandeert blijvende veilige houdkracht in een groot aantal massieve en holle bouwmaterialen.Functie:• De SX Plus is geschikt voor voorzet- en doorsteekmontage• Bij het plaatsen van de plug klappen de fixeerflappen naar binnen. Daardoor vergrendelt de schroef bij het inbrengen in de plug en kan deze niet meer uitvallen, wat vooral bij toepassingen boven het hoofd zeer handig is• Bij het aandraaien van de schroef spreidt de SX Plus zich in vier richtingen en verankert zich daardoor veilig in het bouwmateriaal• Door de anti-meedraai beveiliging wordt het meedraaien van de plug voorkomen en is eenvoudige montage mogelijk• Het speciale ontwerp van de SX Plus plug zorgt voor een hoog aanhaalmoment en voorkomt daardoor het doordraaien van de schroef
Sterke punten
• De 4-voudige spreiding zorgt voor optimale krachteninleiding in het bouwmateriaal en garandeert hoge uittrekwaarden in massieve en holle bouwmaterialen• De speciale fixeerflappen zorgen voor een voorlopige fixatie van de schroef, waardoor tijdens het plaatsingsproces beide handen van de gebruiker vrij zijn• De spreiddrukvrije plughals voorkomt dat er bij het indraaien van de schroef spreidkrachten aan het oppervlak van het bouwmateriaal ontstaan. Hierdoor wordt het afbladderen van tegels en pleisterwerk voorkomen• Door de speciale vorm van de plug kan deze met slechts enkele hamerklappen gemakkelijk in het boorgat worden geplaatst• De uitgesproken plugrand voorkomt het wegzakken in het boorgat en zorgt voor een veilige montage• Door het voelbare aanhaalmoment merkt de gebruiker automatisch wanneer de schroef correct vastzit en voorkomt daardoor het doordraaien van de schroef
Toepassingen
• Verlichting• Kapstokken• Bewegingsmelders• Plinten• Lichte wandplanken• Spiegelkasten• Brievenbussystemen• TV-consoles• Klimrekken• Klapluiken• Bad- en toiletinrichtingen• Brandmelders
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | sx plus |
| Aantal elementen | 50 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,06 excl. BTW
/ blister
€ 0,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden