FESTO SCHAKELLIPJE SF-EGC-1-80 558048

SF Omschakelvlag

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SF-EGC-1-80
Rubix:05115998
Fabrikant:558048
EAN:4052568053710
FESTO SCHAKELLIPJE SF-EGC-1-80 558048
Technische samenvatting
Typeschakelvlag
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO SCHAKELLIPJE SF-EGC-1-80 558048


centreernok voor schakelaar SF-EGC-1-80 geschikt voor EGC-..-TB-maat = 80, corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 1, omgevingstemperatuur = -20 - 80 °C, productgewicht = 63 g, materiaalspecificatie = conform RoHS
Switch lug SF-EGC-1-80 558048

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeschakelvlag
Aangepaste tariefcode73269098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,45 excl. BTW
/ stuk
13,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen