FESTO DEBIETSENSOR SFAW-32T-TG12-E-PNLK-PNVBA-M12 8036872

SFAW-stroomsensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SFAW-32T-TG12-E-PNLK-PNVBA-M12
Rubix:05119868
Fabrikant:8036872
EAN:4052568285289
FESTO DEBIETSENSOR SFAW-32T-TG12-E-PNLK-PNVBA-M12 8036872

Technische samenvatting

Minimale bedrijfsdruk0 bar
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DEBIETSENSOR SFAW-32T-TG12-E-PNLK-PNVBA-M12 8036872


stromingssensor SFAW-32T-TG12-E-PNLK-PNVBA-M12 Autorisatie=(* RCM-markering, * c UL us - Vermeld (OL)), CE-markering (zie verklaring van overeenstemming)=volgens EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie=conform RoHS, Gemeten variabele=(* doorstroomsnelheid, * temperatuur), Stroomrichting=(* unidirectioneel, * P1 -> P2)
Flow Sensor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Aangepaste tariefcode85369095
424,98 excl. BTW
/ stuk
514,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen