FESTO DEBIETSENSOR SFAW-32-X-E-PNLK-PNVBA-M12 8036887
SFAW-stroomsensor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SFAW-32-X-E-PNLK-PNVBA-M12
Rubix:05119874
Fabrikant:8036887
EAN:4052568285418

Documenten
Productdetails : FESTO DEBIETSENSOR SFAW-32-X-E-PNLK-PNVBA-M12 8036887
debietsensor SFAW-32-X-E-PNLK-PNVBA-M12 Autorisatie=(* RCM-markering, * c UL us - vermeld (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = conform aan EU-richtlijn voor EMC, materiaalspecificatie = conform aan RoHS, gemeten variabele=(* doorstroomsnelheid, * temperatuur), stroomrichting = (* unidirectioneel, * P1 -> P2)
Flow sensor SFAW-32-X-E-PNLK-PNVBA-M12 8036887
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Aangepaste tariefcode | 85369095 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 297,49 excl. BTW
/ stuk
€ 359,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen