Referenties
FAG:22315-E1A-XL-MA-T41A
Rubix:A0692889
Fabrikant:0190203170000
EAN:4026677861054

Productdetails : FAG 22315 E1A/XL/MA/T41A TONLAGER TWEERIJIG
Sferische rollager 223..-E1A-XL-MA-T41A, symmetrisch, 2 buitenste ribben
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5210 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | messing |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 3550 rpm |
| Grenstoerental | 4500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 450000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 445000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 605,21 excl. BTW
/ stuk
€ 732,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen