Referenties
Vervangen ref.:23080-K-MB
FAG:23080-BEA-XL-K-MB1
Rubix:A0692751
Fabrikant:0849269880000
EAN:4054364793067

Productdetails : FAG 23080 BEA/XL/K/MB1 TONLAGER TWEERIJIG
Spherische rollager 230..-BEA-XL-K-MB1, symmetrisch 2 buitenste ribben met rib washer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 162000 g |
| Binnendiameter | 400 mm |
| Buitendiameter | 600 mm |
| Breedte | 148 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | messing |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 690 rpm |
| Grenstoerental | 1150 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5700000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3400000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.702,56 excl. BTW
/ stuk
€ 15.370,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen