Referenties
Festo:SG-M6
Rubix:05104543
Fabrikant:3110
EAN:4052568000363

Documenten
Productdetails : FESTO GAFFELKOP SG-M6 3110
Stanggaffel SG-M6 Met zeskantmoer, voor draaiende cilinderbevestiging (zuigerstangzijde) volgens DIN ISO 8140. Grootte=M6, Voldoet aan norm=(* DIN 71752, * ISO 8140), Schroefdraadverbinding=binnendraad M6, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=1, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 79x17x32 mm |
| Logistiek gewicht | 22,51 g |
| Type | stanggaffel |
| Aansluiting 1 | m6 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,81 excl. BTW
/ stuk
€ 3,40 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden