Referenties
Festo:SGS-M27X2
Rubix:05104588
Fabrikant:10774
EAN:4052568002305

Documenten
Productdetails : FESTO SCHARNIERKOP SGS-M27X2 10774
Stangoog SGS-M27X2 Met zeskantmoer, voor sferisch draaiende cilinderbevestiging (zuigerstangzijde) volgens DIN ISO 8139. Grootte=M27x2, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C, Productgewicht=1333 g, Materiaalspecificatie=conform RoHS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 149x62x66 mm |
| Logistiek gewicht | 1255,6 g |
| Type | stangoog |
| Aansluiting 1 | m27x2 |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,56 excl. BTW
/ stuk
€ 125,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen