FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-D50-60H-102-S1 2803325

Parallelkit EAMM-U-86

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EAMM-U-86-D50-60H-102-S1
Rubix:06161048
Fabrikant:2803325
EAN:4052568266707
FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-D50-60H-102-S1 2803325

Technische samenvatting

Typeparallelle kit eamm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-D50-60H-102-S1 2803325


Parallelkit EAMM-U-86-D50-60H-102-S1 Grootte=86, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=5000 1/min, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %
Parallel mounting kit EAMM-U-86-D50-60H-102-S1 suitable for electric drives. Frame size=86, Mounting position=any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2630 g
Typeparallelle kit eamm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
€ 657,63 excl. BTW
/ stuk
€ 795,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen