ACTION SLAGDOP 1" X 115 DIEP DO4010-1-115
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO4010-1-115
Rubix:A0916844
Fabrikant:DO4010-1-115
EAN:8717981116270
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 115 DIEP DO4010-1-115
Slagdop 1" x 115 diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 95 mm |
| Lengte | 155 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 515,42 excl. BTW
/ stuk
€ 623,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
