MILWAUKEE SCHROEFBIT SHOCKWAVE TX30 90MM

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY schroefbits

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:4932471575
Rubix:A0652151
EAN:4058546294748
MILWAUKEE SCHROEFBIT SHOCKWAVE TX30 90MM

Technische samenvatting

Afdruktorx profiel
Grootte afdruktx30
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE SCHROEFBIT SHOCKWAVE TX30 90MM


Ontworpen voor gebruik met slagmachines is de SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY accessoirelijn niet alleen ideaal voor zware impacttoepassingen, maar biedt ook een volledige systeemoplossing voor alle boor- en bevestigingsbehoeften van de gebruiker.
Lasergehard WEAR GUARD TIP™ voor verbeterde slijtvastheid en bescherming van de pasvorm gedurende de levensduur van de bit.
SHOCK ZONE™ Geometrie - ontworpen voor buigzaamheid:
SHOCK ZONE™ vermindert de spanning op de punt, wat resulteert in minder puntbreuken. De combinatie van het SHOCK ZONE™ ontwerp en de speciale warmtebehandeling absorbeert schokken en zorgt ervoor dat het bit veerkrachtig kan buigen.
Op maat gemaakt staal - MILWAUKEE® aangepaste metaalformule maakt de SHOCKWAVE™ bits beter bestand tegen schokken door stoten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afdruktorx profiel
Grootte afdruktx30
Lengte90 mm
€ 3,28 excl. BTW
/ stuk
€ 3,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen