METABO BITS PHILLIPS PH2/25MM DIAMANT 628501000 (PK=3ST)
Phillips-schroefbits, diamant
Zie technische informatieReferenties
Metabo:628501000
Rubix:A0216233
Fabrikant:628501000
EAN:4061792003927



Productdetails : METABO BITS PHILLIPS PH2/25MM DIAMANT 628501000 (PK=3ST)
Schroefbits van chroom-vanadium-staal (S2-kwaliteit) voor lange houdbaarheid en krachtsluiting met de schroeven, Speciale diamantcoating voor extreem stevig vastzitten in de schroef; reductie van het "come out"-effect, daardoor duidelijke verlichting van het werk, De torsiezone maakt het mogelijk om koppelpieken op te vangen, aangezien hij bij het schroeven krachten en trillingen opneemt. Hoge krachtbelasting mogelijk; beschermt tegen voortijdig breken, 1/4" zeskant-aandrijving
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | phillips (ph) |
| Grootte afdruk | ph2 |
| Lengte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,90 excl. BTW
/ pak
€ 7,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen