• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.937)
    • Tooling & Verspaning(101.713)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(111.930)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.690)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(77.647)
    • Onderhoud & Reparatie(4.994)
    • Lastechniek(2.184)
    • Bevestiging & Montage(78.027)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.675)
    • Smeermiddelen en toebehoren(1.958)
    • Verven en toebehoren(683)
    • Kwasten en borstels(507)
    • Schoonmaken(16)
    • Diversen onderhoud(418)
    • Elektro, elektronica en verlichting(1.367)
    Bekijk Onderhoud & Reparatie
    • Elektro en verlichting(1.175)
    Bekijk Elektro, elektronica en verlichting
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Onderhoud & Reparatie
    Elektro, elektronica en verlichting
    Elektro en verlichting
    Elektro
    Zekering
    SIEMENS ZEKERING 6A 3NW6 001-1

    SIEMENS ZEKERING 6A 3NW6 001-1

    Zekering Siemens

    Zie technische informatie
    Referenties
    Siemens:3NW6001-1
    Rubix:3499116041
    Fabrikant:3NW6001-1
    EAN:4001869061467
    SIEMENS ZEKERING 6A 3NW6 001-1
    brand logo

    Productdetails : SIEMENS ZEKERING 6A 3NW6 001-1


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 33,60 excl. BTW
    / 10 stuks
    € 40,66 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 10 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    SCHNEIDER MOTOR PROTECTION CIRCUIT BREAKER GV2ME10HAGER LNH2315M NH2 KTFM 315A 500V MESPATROON + M.MELDERSIBA GLASZEKERING 20X5 MM 0,16A TRAAGLEGRAND ZEKERRING 10X38 32A SN ENRETI 416800009 35A TRAAG/SNEL NH000 MESPATROON 500V GL/GGSIEMENS ZEKERING 5SA221 DIAZED FUSE LINK 500VSICK SAFETY CONTROL MAINMODULE UE410-MU3T5SIEMENS MESPATROON 3NA6824 DIN000 80A 500V GL/GGSIEMENS GLASZEKERING 5X25 F 6,3 AOMRON RELAIS G9SE-221-T05 DC24LEGRAND SMELTPATROON 10X38MM 12A SNELSIEMENS SITOR CYLINDRICAL FUSE LINK 3NC1025 10X38MM 25AEATON HOLEC 1328133 P851-1 160A TRAAGSIBA MESPATROON 80A DIN00 ULTRA S 2020920.80SIBA GLASZEKERING 20X5 MM 0,125A TRAAG
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap