• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.991)
    • Tooling & Verspaning(102.725)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.558)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.740)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(82.061)
    • Onderhoud & Reparatie(5.072)
    • Lastechniek(2.183)
    • Bevestiging & Montage(78.015)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.578)
    • Smeermiddelen en toebehoren(1.957)
    • Verven en toebehoren(684)
    • Kwasten en borstels(509)
    • Schoonmaken(16)
    • Diversen onderhoud(417)
    • Elektro, elektronica en verlichting(1.444)
    Bekijk Onderhoud & Reparatie
    • Elektro en verlichting(1.240)
    Bekijk Elektro, elektronica en verlichting
    1. Rubix Categorieën
    2. Onderhoud & Reparatie
    3. Elektro, elektronica en verlichting
    4. Elektro en verlichting
    5. Elektro
    6. Zekering
    7. LEGRAND ZEKERRING 10X38 32A SN ENR

    LEGRAND ZEKERRING 10X38 32A SN ENR

    Zekering 32A

    Zie technische informatie

    Referenties

    Rubix-NL:1119662
    Rubix:32380740
    EAN:3245060133320
    LEGRAND ZEKERRING 10X38 32A SN ENR
    LEGRAND ZEKERRING 10X38 32A SN ENR
    LEGRAND ZEKERRING 10X38 32A SN ENR
    LEGRAND ZEKERRING 10X38 32A SN ENR
    brand logo

    Productdetails : LEGRAND ZEKERRING 10X38 32A SN ENR


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid10
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 78,70 excl. BTW
    / 10 stuks
    € 95,23 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 7 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    HAGER ZEKERINGEN DT2 16A 500V TRAAG (DS=5ST)STEENZEKERING 10A 10X38 DOOS A 10 ST638858SCHNEIDER THERMISCHE BEVEILIGING 12-18A 1S+1O LRD21ETI 416800009 35A TRAAG/SNEL NH000 MESPATROON 500V GL/GGSIEMENS MOTORBEVEILIGINGSSCHAKELAAR 3RV2011-1GA15SIEMENS INSTALLATIEAUTOMAAT 5SY5110-7 1P C10A 10KASIBA GLASZEKERING 20X5 MM 0,1 A TRAAGHAGER ZEKERINGEN DT2 25A 500V TRAAG (DS=5ST)SIEMENS SCHROEFZEKERING 5SE1316 16AFLUKE ZEKERING DMM 11A 803293SIBA ASSORTIMENTSDOOS 0,1-6,3A/T 5X20MM 250V 0179900SIBA GLASZEKERING 20X5 MM 0,250A TRAAGSIEMENS OVERSPANNINGSBEGRENZER 3RT2916-1DG00SIBA ZEKERING 6003305.16 URZ 16A 600V 10X38SIEMENS SCHAKELAAR 5SY6506-7
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap