• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.937)
    • Tooling & Verspaning(101.713)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(111.930)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.690)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(77.647)
    • Onderhoud & Reparatie(4.994)
    • Lastechniek(2.184)
    • Bevestiging & Montage(78.027)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.675)
    • Smeermiddelen en toebehoren(1.958)
    • Verven en toebehoren(683)
    • Kwasten en borstels(507)
    • Schoonmaken(16)
    • Diversen onderhoud(418)
    • Elektro, elektronica en verlichting(1.367)
    Bekijk Onderhoud & Reparatie
    • Elektro en verlichting(1.175)
    Bekijk Elektro, elektronica en verlichting
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Onderhoud & Reparatie
    Elektro, elektronica en verlichting
    Elektro en verlichting
    Elektro
    Zekering
    EATON HOLEC 1328133 P851-1 160A TRAAG

    EATON HOLEC 1328133 P851-1 160A TRAAG

    Smeltpatroon Holec Traag

    Zie technische informatie
    Referenties
    Eaton:1007501
    Rubix:32367992
    Fabrikant:1511106
    EAN:8711426485259
    brand logo

    Productdetails : EATON HOLEC 1328133 P851-1 160A TRAAG


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid3
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 56,94 excl. BTW
    / 3 stuks
    € 68,90 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 18 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    SCHNEIDER THERMISCH OVERBELASTINGSRELAIS LRD-14 7-10 AHAGER ZEKERING D3 T LE3363 63AMP 500V TRAAG (DS=5ST)SIEMENS ZEKERING 25A SUPER 5SD4 40 D-2LEGRAND 010250 SMELTPATROON CILINDRISCH 5A 5X20 MM GGLEGRAND BUISZEKERING 2A/AM 10X38MM 500V 100KA 013002SCHNEIDER MOT.PROTECT.CIRC.BREAK. GV2P08 2,5-4ASCHNEIDER MOTORBEV SCHAKELAAR 9-14A GV2ME16SCHNEIDER THERMISCHE BEVEILIGING 12-18A 1S+1O LRD21SIEMENS ZEKERING 50A/T D02 15,3X36MM E18 D02-50ASIEMENS AARDLEKSCHAKELAAR 5SV3342-6 AUTOMAAT 25A 3+NSIEMENS 3NA3836 DIN00 160A 500VAC MESPATROONSIEMENS MESPATROON 125A 500V DIN00 3NA3832ETI 416611018 DIAZED 35A TR D2SIBA GLASZEKERING 0179120 5 A 5X20 TRSIEMENS INSTALLATIEAUTOMAAT 5SY4106-7 C 6A 1P 10KA 230V
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap