Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:49332223
Rubix:04155474
Fabrikant:49332223

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 75X110X13/10 B1U5
De standaarduitvoeringen met open metalen buitenmantel zijn verkrijgbaar met en zonder stoflip (SL) en beschermen tegen vuil van buitenaf. Ze onderscheiden zich door een breed toepassingsspectrum in alle industriële sectoren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,40 excl. BTW
/ stuk
€ 42,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
