Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:B1 U4 45,00 62,00 12,00 902
Rubix:04153930
Fabrikant:40411569

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 45X62X12/8 B1U4
40411569 OLIEDICHTING B1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,03 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 129,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
