Referenties
SKF:21759
Rubix:04080556
Fabrikant:516904
EAN:0085311024303


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 55,58 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 9,525 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 21759
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 24,4 g |
| Binnendiameter | 55,58 mm |
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 9,525 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste afdichting met metalen armatuur met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,41 excl. BTW
/ stuk
€ 15,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen