Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40412051
Rubix:04151748
Fabrikant:B1 200 X 230 X 0 X 15 X 0 72 NBR 902

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 200X230X15 B1
40412051 OLIEDICHTING B1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 200 mm |
| Buitendiameter | 230 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 199,01 excl. BTW
/ stuk
€ 240,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
