Referenties
SKF:32X45X8 CRW1 R
Rubix:04081475
Fabrikant:513938
EAN:0085311011679

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 32X45X8 CRW1 R
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11,3 g |
| Binnendiameter | 32 mm |
| Buitendiameter | 45 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,71 excl. BTW
/ stuk
€ 8,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
