Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40412406
Rubix:04152698
Fabrikant:B1FUD2SL 30 X 42 X 0 X 7 X 0 72 NBR 902

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 30X42X7 B1FUD2SL
40412406 OLIEDICHTING B1SL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,61 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 87,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen