Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40412614
Rubix:04153880
Fabrikant:40412614



Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 45X52X4 B1OF
40412614 OLIEDICHTING B1OF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,93 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 145,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
