Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40412485
Rubix:04154372
Fabrikant:40412485

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 50X80X13/8 BAU4SL
40412485 OLIEDICHTING BAUMSL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,38 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 139,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
