Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:BA OF 80,00 90,00 5,00 902
Rubix:04155692
Fabrikant:49376608

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 80X90X5 BAOF
40412651 BAOF BAOF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,56 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 150,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
