Referenties
SKF:180X210X15 HMSA10 RG
Rubix:04085487
Fabrikant:518637
EAN:7316572553817

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 180X210X15 HMSA10 RG
Asafdichtring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 220,1 g |
| Binnendiameter | 180 mm |
| Buitendiameter | 210 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,98 excl. BTW
/ stuk
€ 32,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 70 dagen
