Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40413113
Rubix:04150346
Fabrikant:40413113

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 108X170X15 BAUSLX2
40413113 OLIEDICHTING BAUMSL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 108 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,13 excl. BTW
/ stuk
€ 124,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen