Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:520450
Rubix:04150492
Fabrikant:BAU6SLX2 110 X 170 X 15 X 0 72 NBR 902

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 110X170X15 BAU6SLX2
40413276 OLIEDICHTING BAUMSL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,13 excl. BTW
/ stuk
€ 124,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen