Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:49339640
Rubix:04150152
Fabrikant:49339640


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 19,05 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 31,75 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 0,75X1,25X0,25 BAU1X27
Afdichtring voor assen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 19,05 mm |
| Buitendiameter | 31,75 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,00 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 65,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen