Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40412607
Rubix:04150992
Fabrikant:40412607

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 140X170X15 BABSL1 FPM
40412607 OLIEDICHTING BABSL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 140 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 262,29 excl. BTW
/ stuk
€ 317,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
