Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40412994
Rubix:04152180
Fabrikant:40412994

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 24X40X7/7,5 BABSL
40412994 OLIEDICHTING BABSL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 24 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,01 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 89,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen