SIMRIT OLIEKEERRING 210X240X15 B2

Asafdichting B2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:40411019
Rubix:04151942
Fabrikant:40411019
SIMRIT OLIEKEERRING 210X240X15 B2

Technische samenvatting

Binnendiameter210 mm
Buitendiameter240 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 210X240X15 B2


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter210 mm
Buitendiameter240 mm
Breedte15 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringuitwendige dubbele metalen framepakking met veer
Aangepaste tariefcode84842000
279,89 excl. BTW
/ stuk
338,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen