SIMRIT OLIEKEERRING 135X165X13/10 B2U5

Asafdichting B2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:40411935
Rubix:04150922
Fabrikant:40411935
SIMRIT OLIEKEERRING 135X165X13/10 B2U5

Technische samenvatting

Binnendiameter135 mm
Buitendiameter165 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 135X165X13/10 B2U5


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter135 mm
Buitendiameter165 mm
Breedte13 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringuitwendige dubbele metalen framepakking met veer
Aangepaste tariefcode84842000
140,25 excl. BTW
/ stuk
169,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen