Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40413384
Rubix:04152086
Fabrikant:40413384

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 22X47X7 BAUM3X7/FPM
40413384 OLIEDICHTING BAUM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 22 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 169,29 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 204,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
