Referenties
Spartex:962742
Rubix:A0834163
Fabrikant:962742
EAN:4043377190482

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STAALDRAADKLEM PLAT ENKEL 9627 2MM
SPARTEX RVS A4 STAALDRAADKLEM PLAT ENKEL 9627 2MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Lengte | 15 mm |
| Breedte | 2 mm |
| Type | simplex kabelbinders |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Diameter | 2 mm |
| Norm | niet standaard |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,54 excl. BTW
/ stuk
€ 0,66 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
