Referenties
Thomas & Betts:TY300-50-100
Rubix:10202013
EAN:5414363064022

Technische samenvatting
| Lengte | 291 mm |
|---|---|
| Breedte | 4,6 mm |
| Type | t&b bundelband 4,8 x 304mm ty300-50-100 naturel |
Productdetails : T&B BUNDELBAND 4,8 X 304MM TY300-50-100 NATUREL
Thomas & Betts Ty-Fast standaard kabelbinders. Geheel uit kunststof vervaardigde kabelbinders. De integraal gevormde sluiting combineert een geringe insteekkracht en een grote treksterkte. De afgeronde kop met een laag profiel zorgt voor minder uitsteeksels.
De uiteinden zijn uitgerust met een tweezijdige vingergreep die de gebruiker helpt bij het vastnemen en het aanspannen van de kabelbinders. Dit Sure-Grip principe zorgt ervoor het het uiteinde niet naar buiten schiet bij montage.
De uiteinden zijn uitgerust met een tweezijdige vingergreep die de gebruiker helpt bij het vastnemen en het aanspannen van de kabelbinders. Dit Sure-Grip principe zorgt ervoor het het uiteinde niet naar buiten schiet bij montage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 291 mm |
| Breedte | 4,6 mm |
| Type | t&b bundelband 4,8 x 304mm ty300-50-100 naturel |
| Materiaal/afwerking | Polyamide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,95 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 12,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden