MECALINE KETTING 12B-1 HASPEL (L=50 METER)
Simplex rollenketting (DIN 8187-ISO 606)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:12B1-50M
Rubix:A0048458
Fabrikant:884966
EAN:3660338382765


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 12b-1 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTING 12B-1 HASPEL (L=50 METER)
Simplex stalen rollenketting volgens DIN 8187 - ISO 606. Nauwkeurige en slijtvaste ketting dankzij kogel-gecalibreerde platen en gecarbonitreerde pennen
12B1 - BS Simplex Roller Chain - Reel 50Mtr- Carbon Steel - DIN 8187-ISO 606 Standard - Plates core-treated HRC 42 to 46
Sterke punten
Heat treated components, high durability
Toepassingen
For use with BS chain and sprockets
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 12b-1 |
| Diameter rol | 12,07 mm |
| Interne breedte min. | 11,68 mm |
| Ketting lengte | 50000 m |
| Penlengte | 23,4 mm |
| Kettingspen diameter | 5,72 mm |
| Plaattype | standaard |
| Plaathoogte | 16 mm |
| Plaatdickte | 1,8 mm |
| Breukkracht min. | 28,9 kN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 483,00 excl. BTW
/ 50 meters
€ 584,43 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden