TSUBAKI KETTING RS10B-1 RVS

BS SS Ketting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tsubaki:RS10B SS 1 RP (P=5/8'')
Rubix:01270020
Fabrikant:0231100000-M
EAN:8718472016062
TSUBAKI KETTING RS10B-1 RVS

Technische samenvatting

Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Ketting10b-1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TSUBAKI KETTING RS10B-1 RVS


Alle basiscomponenten van Tsubaki SS ketting zijn gemaakt van een equivalent van SUS304 roestvast staal (alleen de veerclips zijn van SUS301). Deze ketting is geschikt voor gebruik in bijzondere bedrijfsomgevingen zoals onder water of in zure of basische omgevingen. Dit type ketting is ook geschikt voor hoge en lage temperaturen (-20 °C tot +400 °C). Een equivalent van SUS304 is slechts licht magnetisch omdat dit type staal koud gesmeed is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Ketting10b-1
Diameter rol10,16 mm
Interne breedte min.9,65 mm
Penlengte11,25 mm
Kettingspen diameter5,08 mm
Gewicht0,933 kg
Plaattypeplat
Plaathoogte14,7 mm
Plaatdickte1,5 mm
Breukkracht min.0,67 kN
€ 384,45 excl. BTW
/ 5 meters
€ 465,18 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden